Sandvik BMT Turret Interface to Blade Adaptor APBL-BT45A-21-HP 1pc

#Nomor SKU S033604275
Wishlist
Rp29.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number APBL-BT45A-21-HP
Unit 1pc
Coolant entry style code (CNSC) 7: Decentral Over Flange and Axial
Functional length (LF1) (mm) 80
Overall height (OAH) (mm) 84
Overall width (OAW) (mm) 109
Coolant exit style code (CXSC) 2: Radial Exit
Adaptive Interface Workpiece Direction (ADINTWS1) Parting off and Grooving Blade -Size 21L
Coolant Pressure (CP) (bar) 80
Functional width (WF1) (mm) 60.5
Functional height (HF1) (mm) 21
Torque (N m) 10
Body material code (BMC) Steel
Hand (HAND) L
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS) BMT Non-Driven Turret Interface -Size BT45A
Maximum overhang (OHX) (mm) 80
Damping property (DPC) False
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2022
Terakhir Diperbaharui 06 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan