Supreme Cables Power Cable NYY Series 4x35mm² 1roll(100m)

#Nomor SKU S033592312
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp55.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(100m)
Core x Size (mm²) 4x35
Nominal Cross Section Area (mm²) 35
Number of Cores 4
Nominal Thickness Insulation (mm) 1.2
Nominal Thickness Outer Sheath (mm) 1.4
Overall Diameter (mm) 13
Min. Bending Radius (mm) 160
Standard Delivery Length (m) 100
Maximum DC Conductor Resistance (ohm/km) 0.524 (Resistance at 20°C)
Minimum Insulation Resistance (MΩ/km) 4
Current Carrying Capacity (A) 'In Air: 170; In Ground: 185 at 30°C
Short Circuit Current of Conductor (kA) 4.13
Material Copper conductor, PVC insulated and PVC sheathed
Spesifikasi IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
Length (m) 100
Berat (Kg) 186.9
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2022
Terakhir Diperbaharui 11 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
Used for indoor, in ducts installation for laying in the ground, where not sustain mechanical damage

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk