Supreme Cables NYRGbY Cable (Kabel) 4x10mm² 1roll(100m)
Rp14.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1roll(100m) |
|---|---|
| Core x Size (mm²) | 4x10 |
| Nominal Cross Section Area (mm²) | 10 |
| Number of Cores | 4 |
| Inner Sheath Diameter (mm) | 15.6 |
| Nominal Thickness (mm) | Insulation : 1.0; Galv. Steel Wire Armour : 1.25; Outer Sheath : 1.8 |
| Overall Diameter (mm) | 21 |
| Min. Bending Radius (mm) | 270 |
| Standard Delivery Length (m) | 100 |
| Maximum DC Conductor Resistance (ohm/km) | 1.83 (Resistance at 20°C) |
| Minimum Insulation Resistance (MΩ/km) | 6 (Resistance at 20°C) |
| Current Carrying Capacity (A) | 'In Air : 59; In Ground : 68 at 30°C |
| Short Circuit Current of Conductor (kA) | 1.2 |
| Material | Copper conductor, PVC insulated, Flat steel wire armoured and PVC sheathed cable |
| Spesifikasi | IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1 |
| Length (m) | 100 |
| Berat (Kg) | 89.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Use
Used for indoor and outdoor installation direct burial, preferably used where considerable mechanical strees must be envisagedKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Supreme%20Cables%20NYRGbY%20Cable%20(Kabel)%204x10mm%C2%B2%201roll(100m)/o8S033591872-1.jpg)