Kabelindo Power Cable NYA Series (Kabel Listrik) 6mm 1m

#Nomor SKU S033585840
Wishlist
Rp14.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1m
Core x Size (mm²) 1x6
Nominal Cross Section Area (mm²) 6
Number of Cores 1
Length (m) 1
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 24 September 2022
Terakhir Diperbaharui 14 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan