ROMER AgraQuant Ciprofloxacin 10002165 96-well 1box
Rp13.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 10002165 |
|---|---|
| Unit | 1box |
| Number of Well | 96-well |
| Storage Temperature (°C) | 2 - 8 |
| Quantitation Range (ppb) | 3 - 360 |
| Limit of Detection (ppb) | 0.73 - 2.9 |
| Analyte | Ciprofloxacin (no cross reactivity to Difloxacin, cross reactivity to: Ciprofloxacin (100%), Enrofloxacin (> 100%), Danofloxacin (> 100%), Norfloxacin (33%), Ofloxacin (24%), Enoxacin (7%), Flumequine (6%), Oxolinic Acid (5%), Marbofloxacin (3%) |
| Number of Wells | 96 |
| Molecular Weight (g/mol) | trip |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan