OLIQ Hex Key Long Arm Combination Head (Kunci L) 1set(9pcs)

#Nomor SKU S033509310
Wishlist
Rp40.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1set(9pcs)
Set Content L Key Set Size: 1.5 mm; 2.0mm; 2.5 mm - T15; 3.0 mm - T20; 4.0 mm - T25; 5.0 mm - T30; 6.0 mm - T40; 8.0 mm - T45; 10.0mm - T50
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 21 September 2022
Terakhir Diperbaharui 08 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan