MUGEN Gasoline Engine Multipurpose (Mesin Penggerak Bensin) GX-160 1unit
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GX-160 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Spin (rpm) | 3800 Max |
| Power (HP) | 5.5 |
| Gasoline Capacity (l) | 3.1 |
| Oil Tank (L) | 0.6 |
| Axle Diameter (mm) | 20 (without spi); 22 (with spi) |
| Berat (Kg) | 18.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Engine Bensin / mesin penggerak ini dipergunakan untuk menggerakan motor seperti :
- power sprayer
- mesin giling padi
- mesin giling kelapa
- dll yang membutuhkan penggerak berbasis putaran
- power sprayer
- mesin giling padi
- mesin giling kelapa
- dll yang membutuhkan penggerak berbasis putaran
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan