DREMEL Moto Saw MS-20 1unit

#Nomor SKU S033500713
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MS-20
Unit 1unit
Voltage (V) 220-240
Rated Input Power (W) 70
No-load Speed (minute) 1500-2250
Dimension Unit (cm) 40x21x37 (LxWxH)
Cutting Depth (mm) 18
Sound Pressure Level (dBA) 77.3
Sound Level (dBA) 88.3
Vibration (m/s²) 2.5
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dremel Moto-Saw merupakan satu-satunya perkakas yang bisa beralih dari gergaji ukir stasioner menjadi gergaji tangan portabel pembuat lekukan dengan menyentuh tombol. Kompak, portabel, dan mudah digunakan, Moto-Saw merupakan solusi baru yang memotivasi untuk berbagai proyek pemotongan kreatif untuk proyek kreasi, hobi, dan rumah tangga, dari pembentukan model hingga pekerjaan kayu dan perbaikan ringan.
Included :
- 2x Mata potong kayu - General Purpose (MS51)
- 2x Mata potong kayu - Fine (MS52)
- 1x Mata Potong Besi - Metal (MS53)
- Parallel Guide attachment
- Koper penyimpanan
Fitur
- Detachable Coping Function untuk penggunaan portabel sehingga menjadi lebih mudah dipakai.
- Mekanisme Auto Tensioning Quick Change™ untuk penggantian perkakas yang lebih mudah dan pengencangan pisau yang lebih optimal.
- Variable Speed Control untuk pemotongan pada beragam jenis material.
- Fast Clamp Base agar dapat terpasang bermacam meja, dan permukaan.
- Dust Port Adapter menjaga lini pandang tidak terganggu dan menjaga tempat kerja tetap bersih.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan