DREMEL Moto Saw
#Grup produk P102038659
Spesifikasi
Cutting Depth (mm) | 18 |
---|---|
Dimension Unit (cm) | 40x21x37 (LxWxH) |
No-load Speed (minute) | 1500-2250 |
Rated Input Power (W) | 70 |
Sound Level (dBA) | 88.3 |
Sound Pressure Level (dBA) | 77.3 |
Vibration (m/s²) | 2.5 |
Voltage (V) | 220-240 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan