Timbangan Digital Benz Werkz
Telah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.
Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERA
Kelengkapan Box:
1 Unit mesin
1 Pcs Buku petunjuk
1 Pcs Kartu garansi
1 Pcs kabel charger
1 Pcs Tatakan plat
4 Pcs Dudukan tatakan plat
CARA PAKAI :
-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)
-baru di nyalakan
-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"
-timbangan siap di pakai
BENZ WERKZ Digital Scale BZ 032 1unit
Rp439.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BZ 032 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Battery Capacity (V-mAh) | 4-4000 |
| Capacity (kg) | 30 |
| Maximum Capacity (kg) | 40 |
| Display Type | LED Display |
| Standby Time (days) | 15-21 |
| Placemat Size (cm) | 34x23 |
| Placemat Material | Stainless Steel |
| Housing Material | ABS Plastic |
| Graduation (g) | 10 |
| Berat (Kg) | 3.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 31 October 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Fitur
1. Ergonomic Design (Nyaman dipakai)2. Desain yang compact dan modern.
3. Mudah di bawa atau dipindahkan
4. Awet dan tahan lama
5. Hassle Free (Mudah dirawat)
6. Di produksi dengan teknologi modern dan material berkualitas tinggi.
7. AdA low Btrai Indikator ( di layar tulisan LB )
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||