Electrolux Oven listrik Free Standing Ultimate Taste 700 EOT7024XFG Black 70L 1unit
Rp3.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EOT7024XFG |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Product Color | Black |
| Oven Capacity (L) | 70 |
| Dimensions (WxDxH) (mm) | 642x485x400 |
| Typology | Electric oven |
| Input Power (W) | 2400 |
| Energy Type | Electricity |
| Temperature Range | 90-230 |
| Defrosting/Fermentation (°C) | 35-40 (Fermentation) |
| Control Type | Manual |
| Material | Metal |
| Included Accessories | Removable crumb tray, grill rack, 2x enamelled grill tray, fork tray lifter & Rotisserie handle, airfry basket |
| Packing Dimensions (WxDxH) (mm) | 708x575x469 |
| Door Glass | Double Glazed |
| Berat (Kg) | 19.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 October 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Oven 4-in-1 untuk memanggang roti, baking, grill dan rotisserie.
AirFry makanan Anda untuk rasa gorengan dengan sedikit minyak.
Fungsi konveksi untuk memanggang daging atau kue.
AirFry makanan Anda untuk rasa gorengan dengan sedikit minyak.
Fungsi konveksi untuk memanggang daging atau kue.
Fitur
Pengatur waktuKaca pintu : berlapis ganda
Memasak dengan konveksi
Memasak panggangan
Alat pemanggang rotisserie
AirFry
Opsi toasting
Opsi baking
Program fermentasi
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan