Gemels Quick Coupler, Quick Coupling NPT (Stainless Steel) (Kopler) ISO A N 1/2inch MALE SS + ISO A N 1/2inch FEMALE SS 1set
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ISO A N 1/2inch MALE SS + ISO A N 1/2inch FEMALE SS |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Maximum Pressure (bar) | 250 |
| Material | Stainless Steel |
| Type | QC ISO A N 1/2inch MALE SS + QC ISO A N 1/2inch FEMALE SS |
| Diameter Nominal (mm) | 12.5 |
| Nominal Pressure (MPa) | 25 |
| Dimension A (mm) | phi 38 |
| Dimension C (mm) | 73 + 46 |
| Dimensions d (mm) | phi 20.5 |
| Dimension CH (mm) | 27 + 27 |
| Dimensions m (mm) | phi N 1/2 + N 1/2 |
| Nominal Pressure (Psi) | 3625 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20(Kopler)/Gemels%20Quick%20Coupler%2C%20Quick%20Coupling%20NPT%20(Stainless%20Steel)%20(Kopler)%20ISO%20A%20N%201%2F2inch%20MALE%20SS%20%2B%20ISO%20A%20N%201%2F2inch%20FEMALE%20SS%201set/69S033485225-1.jpg)