YG1 Hydraulic Chuck Collet Reduction Sleeve : Closed Type HS20-12 1pc
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HS20-12 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| EDP No. | P2771116 |
| D (mm) | 12 |
| D1 (mm) | 20 |
| D2 (mm) | 27 |
| L (mm) | 52.5 |
| L2 (mm) | 2 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan