YG1 Face Mill Arbor DIN 69893/ISO 12164 1 HSK Form A HSK63A-FMA31.75-50 1pc
Rp4.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HSK63A-FMA31.75-50 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| EDP No. | P2779246 |
| D (mm) | 31.75 |
| c1 (mm) | 60 |
| L (mm) | 50 |
| H1 (mm) | 30 |
| B (mm) | 12.7 |
| K (mm) | 7 |
| G (mm) | M16 |
| Berat (Kg) | 1.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan