Sung-IL Machinery Radial Beam Coupling SRBAS-60C 1unit
Rp5.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SRBAS-60C |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size D (mm) | 60 |
| Size L (mm) | 76.2 |
| Size L1 (mm) | 19 |
| Size F (mm) | 9.4 |
| Screw Size | M8 |
| Screw Fastening Torque (N m) | 16 |
| Rated Torque (N m) | 30 |
| Maximum Torque (N m) | 60 |
| Maximum Speed (rpm) | 5000 |
| Berat (Kg) | 1.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 18 September 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.Feature
- SRB series is one-piece metal coupling with no backlash and absorbs misalignment through its slit structures.- SRB series is made of ultra high strength aluminum alloy material (AL-7075-T6) in order to enhance its durability.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan