King Power (Hoist) Electric Winch KPD 3 Ton 1unit
Rp59.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KPD 3 Ton |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Lifting Capacity (kg) | 3000 |
| Speed (m/minute) | 8-16 |
| Sling Length (m) | 100 |
| Sling Diameter (mm) | 8 |
| Motor Voltage (V) | 380 |
| Phase | 3 Phase |
| Power (W) | 4500 |
| Berat (Kg) | 180.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Electric%20Winch/King%20Power%20(Hoist)%20Electric%20Winch%20KPD%203%20Ton%201unit/3wS033430140-1.jpg)