KYOTO TOOL (KTC) Line Chisel TAGZ-200X320 1pc
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TAGZ-200X320 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 September 2025 |
Informasi Produk
Description
The width of the blade is as long as 200mm, and by placing the striking part in the center, the striking efficiency is good and the line can be easily drawn. One side of the blade has a sharp angle, so it is also effective for creating lines in the corners of panels.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Line%20Chisel/KYOTO%20TOOL%20(KTC)%20Line%20Chisel%20TAGZ-200X320%201pc/5pS033416205-1.jpg)