Shimizu Pompa Dorong Otomatis PB-158 BIT 1unit
Rp919.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PB-158 BIT |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Output Power (W) | 125 |
| Input (kW) | 0.33 |
| Maximum Suction Power (m) | 30 |
| Maximum Capacity (L/minute) | 33 |
| Flow Switch On (L/minute) | 3 |
| Maximum Temperature (°C) | 40 |
| Protection Class | IPX4 |
| Capacitor | 8µF 450V |
| Number of Water Outlet Point | 4 |
| Outlet Pipe (inch) | 1 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00046.01 |
| Berat (Kg) | 8.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 31 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan