Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup) SS-423 K BIT 1.5HP 1unit

#Nomor SKU S033393551
Wishlist
Rp8.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SS-423 K BIT
Unit 1unit
Power (HP) 1.5
Voltage (V) 220
Phase 1
Frequency (Hz) 50
Input (kW) 1.7
Output (kW) 1.1
Capacitor 50µF 450V
Head Max. (m) 138
Head (m) 180|96|23
Capacity (L/minute) 10|30|50
Pipe (inch) 1
Berat (Kg) 26.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 September 2022
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Submersible Deep Well Pump SS-423K BIT ini merupakan pompa satelit khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 1.5 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SS-423K BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Full Stainless Steel SUS 304, Plug In Cable memudahkan proses pasang dan lepas kabel, Impeller Stainless steel SUS 304, Kabel NYYHY 50 meter, Big Clearance (Tahan Macet) & Overload Protector.

Pompa Submersible SS-423K BIT ini sangat cocok digunakan untuk sumber air rumah tangga, sanitasi rumah ibadah, irigasi taman, toilet umum, ruko 2 lantai, ruko 3 lantai dan proyek bangunan.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan