Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Jet) PC-268 BIT NT 0.58kW 1pc
Rp2.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PC-268 BIT NT |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Output Power (W) | 250 |
| Input (kW) | 0.58 |
| Total Head Max. (m) | 60 |
| Maximum Suction (m) | 30 |
| Capacity (L/minute) | 35 |
| Head (m) | 24|42 |
| Capacity | 31|10 |
| Suction Pipe (inch) | 1.25 |
| Push Pipe (inch) | 1 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00046.01 |
| Berat (Kg) | 18.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 19 November 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Pompa air Gaya Italy PC-268 BIT merupakan pompa air sumur dalam yang dikenal dengan istilah Jet Pump, dan memiliki dua lubang pipa sejajar vertikal. Pada ujung pipa hisap memiliki Ejektor atau Mata jet yang berfungsi menambah daya dorong pompa, sehingga mampu menghisap dan mendorong air lebih tinggi.
Kelebihan Pompa PC-268 BIT dengan tipe lainnya adalah memiliki Total Head Maximal 60 Meter, Kemampuan Hisap Hingga 30 Meter, Cover Fan Plastik (Anti Karat), Pipa Hisap yang lebih besar 1.25”.
Motor pompa lebih awet karena dilengkapi dengan Thermal Protector yang berfungsi mematikan arus listrik ketika motor overheat. Pompa PC-268 BIT ini sangat cocok untuk rumah bertingkat dengan sumur dalam dan daerah yang kering.
Kelebihan Pompa PC-268 BIT dengan tipe lainnya adalah memiliki Total Head Maximal 60 Meter, Kemampuan Hisap Hingga 30 Meter, Cover Fan Plastik (Anti Karat), Pipa Hisap yang lebih besar 1.25”.
Motor pompa lebih awet karena dilengkapi dengan Thermal Protector yang berfungsi mematikan arus listrik ketika motor overheat. Pompa PC-268 BIT ini sangat cocok untuk rumah bertingkat dengan sumur dalam dan daerah yang kering.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Shimizu%20Jet%20Pump%20for%20Deep%20Well%20PC%20Series%20(Pompa%20Jet)%20PC-268%20BIT%20NT%200_58kW%201pc/d8S033393476-1.jpg)