BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu) GAS 18V-10 L (solo) 18V 1unit

#Nomor SKU S033393179
Wishlist
Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GAS 18V-10 L (solo)
Unit 1unit
Part Number 06019C63K0
Battery Voltage (V) 18
Nominal Width of Suction Hose (mm) 35
Filter Surface Area (cm²) 2375
Maximum Air Flow Rate (L/s) 24 (turbine)
Max. Suction Pressure (mbar) 90 (turbine)
Container Volume (L) 10 (gross), 6 (net), 6 (net, water)
Wet/dry Extractor Dust Class L
Operating Time (m/Ah) 4
Dimensions (LxWxH) (mm) 450x330x430
Compatible Products <a href='/s033254067.html'>Starter Kit Battery (S033254067)</a>
K3L License Yes
Berat (Kg) 4.6
Tanggal Produk Terdaftar 14 September 2022
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat pengisap debu yang dapat dipindahkan diperkenalkan kembali: Sekarang dengan daya penuh!

Daya isap yang terus-menerus untuk jangka waktu yang lebih lama berkat teknologi aliran udara rotasi
Transportasi & penanganan yang mudah berkat desain yang ringan dan ringkas serta antarmuka "Click and Clean"
Berbagai macam penggunaan berkat desain tanpa tas untuk penggunaan basah dan kering, dan aksesori yang banyak
Warning
Exclude Battrey + Charger

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan