Pocari Sweat Minuman Serbuk Isotonik Sachet 13g 1carton(500pcs)

#Nomor SKU S033371733
Wishlist
Rp889.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1carton(500pcs)
Size (g) 13
Packaging Sachet
Variant Original
Berat (Kg) 6.5
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jangan tertipu oleh ukurannya yang mini, karena POCARI SWEAT kemasan sachet adalah solusi hidrasimu kapan saja dan di mana saja. Yang kamu butuhkan hanyalah 200ml air untuk merasakan kesegarannya!
Description
POCARI SWEAT is a mild tasting, refreshing drink which replenishes body fluids lost through perspiration. It is quickly absorbed into the body. It is thus recommended as a beverage for physical activities such as sports and exercise.
The most notable thing about Pocari Sweat is what's inside the product. Aside from water, Pocari Sweat also contains electrolyte minerals such as, Magnesium, Sodium, Potassium and Calcium. These electrolytes are lost by the body during perspiration. It is not enough to drink water alone because these electrolytes should be replenished to prevent spontaneous dehydration.
Peringatan
Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait