MILWAUKEE Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng) 48-22-2834 1/4x13inch 1pc

#Nomor SKU S033364711
Wishlist
Rp459.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 48-22-2834
Unit 1pc
Corrosion Resistant Yes
For Fastener Size (inch) 1/4
Grip Style Ergonomic
Handle Color Black, Red
Shank Coating Chrome
Slotted Screwdriver Tip Shape Cabinet
Handle Material Rubber
Non-Magnetic Yes
Tip Finish Hardened
Tip Style Slotted
Shank Finish Chrome
Shank Material Alloy Steel
Shank Shape Round
Handle Length (inch) 3
Shank Length (inch) 10
Measurement Type SAE
Tip Size (inch) 1/4
Tether Ready Yes
Overall Length (inch) 13
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 20 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tether-ready cabinet slotted screwdrivers have a loop or hole that allows the attachment of a tether where the tether is attached to the user or a fixed object to prevent the tool from falling and causing injuries or damage when working at height. They do not have a flared blade profile so they can access screws in tight spaces and for detail use such as installing cabinetry hardware.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan