PROTO Striking Box End Wrench Tethered (Kunci Ring Pukul) J2618SW-TT Alloy Steel Black Oxide 1 1/8inch 1pc
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | J2618SW-TT |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Corrosion Resistant | Yes |
| Handle Color | Black |
| Nominal size (inch) | 1 1/8 |
| Handle Type | Offset |
| Material | Alloy Steel |
| Finish | Black Oxide |
| Head Size (inch) | 1 1/8 |
| Head Offset Angle (°) | 45 |
| Tether Style | Tether Included |
| Box End Type | 12-Point Box End |
| Head Thickness (inch) | 5/8 |
| Measurement Type | SAE |
| Standards | Federal Specification GGG-W-636E |
| Number of Points | 12 |
| Overall Length (inch) | 11 |
| Head Type | Offset |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 03 February 2026 |
Informasi Produk
Description
Tether-ready striking box-end wrenches allow the attachment of a tether where the tether is attached to the user or a fixed object to prevent the wrench from falling and causing injuries or damage when working at height. They have an offset handle that allows access to fasteners in tight spaces. Wrenches are SAE (inch) size with a block shape on one end of the handle that is struck with a hammer to loosen or tighten a fastener. The opposite end has an enclosed head end (box end) that fits around the entire head of the fastener for a more secure grip while turning compared to an open end. The 12-pt. design has additional grooves that make it easier to connect with the head of the fastener and connect at more angles for better accessibility compared to a 6-pt. wrench.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/PROTO%20Striking%20Box%20End%20Wrench%20Tethered%20(Kunci%20Ring%20Pukul)%20J2618SW-TT%20Alloy%20Steel%20Black%20Oxide%201%201%2F8inch%201pc/9tS033364353-1.jpg)