MILWAUKEE Measuring Tape (Meteran) 48-22-9725M 25ft 1pc

#Nomor SKU S033363363
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 48-22-9725M
Unit 1pc
Blade Material Steel
Tip Style 3-Rivet Hook
Blade Width (inch) 1.3125
Blade Length (ft) 25
Measurement Type SAE
Features Magnetic, STUD(TM) Markings
Lock Type Slide
Tape Measure Product Grouping Tape Measures
Graduation Type in/ft
Graduations 1ft, 1/16inch, 1/2inch, 1/4inch, 1/8inch
Case Type Closed
Case Material ABS Plastic
Belt Clip Yes
Blade color Yellow
Case Color Black, Red
Blade Coating Nylon
Rewind Type Automatic
Standout (ft) 14
Stud Markings Yes
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 10 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait