MILWAUKEE Step Drill Bit 48-89-9335 15 Hole Sizes 6 to 35mm 1pc
Rp2.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 48-89-9335 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Number Hole Sizes | 15 |
| Minimum Hole Size (mm) | 6 |
| Maximum Hole Size (mm) | 35 |
| Step Increments (inch) | 1/16 |
| Sub Brand | Secure-Grip(TM) |
| Shank Type - Machining | Straight with Three Flats |
| Shank Diameter (inch) | 3/8 |
| Measurement System | Metric |
| Material - Machining | High Speed Steel |
| Drill Bit Sizes Included | 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 35mm, 6mm, 8mm |
| Finish - Machining | Black Oxide |
| Primary Material Application | Plastic, Steel |
| Decimal Equivalent | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 6, 8 |
| Overall Length (inch) | 3 9/16 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
The shanks on these step drill bits have three flats that help prevent the bits from slipping in the drill chuck during drilling. These cone-shaped bits have steps of increasing diameter marked along their cutting head. As each bit is pushed into a piece of sheet metal or other thin material, each step on the bit widens the hole. The bits also have a self-starting split point that prevents the bits from moving, or walking, when starting to drill, which eliminates the need for using a center drill to create a starter hole before drilling.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan