MILWAUKEE Socket Wrench Set 48-22-9404 5/32 to 9/16inch 1set(26pcs)
Rp2.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 48-22-9404 |
|---|---|
| Unit | 1set(26pcs) |
| Drive Type | Hand |
| Material | Alloy Steel |
| Finish | Chrome |
| Drive Size (inch) | 1/4 |
| Measurement Type | SAE |
| Standard Socket Count/Style | (10) 6-Point |
| Standard Socket Style/Size (inch) | Standard 6-Point: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 |
| Deep Socket Count/Style | (10) 6-Point |
| Deep Socket Style/Size | Deep 6-Point: 5/32inch, 3/16inch, 7/32inch, 1/4inch, 9/32inch, 5/16inch, 11/32inch, 3/8inch, 7/16inch, 1/2inch, 9/16inch |
| Flex Socket Count/Style | None |
| Socket Size Range (inch) | 5/32 to 9/16 |
| Tether Ready Drive Tools | Not Tether Capable |
| Tether Ready Sockets | Not Tether Capable |
| Drive Tools Included | 6 in Pear Head Ratchet |
| Container Type | Plastic Case |
| Container (LxWxH) (inch) | 8 3/4x9 1/2x1 3/4 |
| Container Features | Dust Resistant |
| Flex Range of Motion (°) | 4 |
| Head Shape | Pear |
| Head Type | Standard |
| Berat (Kg) | 1.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These SAE socket sets come with drive tools and an assortment of sockets for a range of fastener sizes. They come in sizes that are measured in inches and fractions of an inch to fit fasteners with an SAE (inch) size head.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/gpS033359601-1.jpg)