PROTO Socket Extension J5262W 3/8inch Input, 3/8inch Output 1pc

#Nomor SKU S033358185
Wishlist
Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number J5262W
Unit 1pc
Drive Type Hand
Input Drive Size (inch) 3/8
Output Drive Size (inch) 3/8
Input Drive Gender Female
Input Drive Shape Square
Output Drive Gender Male
Output Drive Shape Square
Socket Extension Type Wobble
Finish Chrome
Number of Pieces 1
Standards ASME B107.10M, SAE AS4984A
Overall Length (inch) 12
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These 3/8" drive flex and wobble socket extensions have a three-eighths inch drive end with a rounded tip and hinged end that allows access to fasteners at different angles and in tight spaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait