PROTO Socket Extension J5861 1inch Input, 1inch Output 1pc
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | J5861 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Drive Type | Hand |
| Input Drive Size (inch) | 1 |
| Output Drive Size (inch) | 1 |
| Input Drive Gender | Female |
| Input Drive Shape | Square |
| Output Drive Gender | Male |
| Output Drive Shape | Square |
| Socket Extension Type | Standard |
| Finish | Chrome |
| Number of Pieces | 1 |
| Standards | ASME B107.110-2012 |
| Overall Length (inch) | 8 |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These 1" drive socket extensions have a one-inch square drive that's compatible with drive tools of the same size.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan