PROTO Safety Wire Twister Plier J198 12 1/4inch 1pc
Rp7.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | J198 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Plier Type | Wire-Twisting Pliers |
| Jaw Texture | Serrated |
| Grip Style | Plain |
| Plier Material | Steel |
| Rotation | CW or CCW |
| Knob Return | Automatic |
| For Maximum Wire Diameter (inch) | 0.6 |
| For Minimum Wire Diameter (inch) | 0.2 |
| Finish | Black Oxide |
| Series | PROTO |
| Application | Applications Where Vibration May Cause Fasteners To Back Out, Aviation, Stainless Steel Safety Wire |
| Features | Reversible Safety Wire Pliers Provide Right and Left Twist Capability |
| Standards | SAE Aerospace Standard AS 567 |
| Overall Length (inch) | 12 1/4 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Provides all of the features of standard Proto Safety Wire Pliers, though the reversible safety wire pliers provide right and left twist capability - often eliminating the need for a second plier.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan