MILWAUKEE Ratchet 48-22-9050 1/2inch 1pc
Rp2.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 48-22-9050 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Corrosion Resistant | Yes |
| Grip Style | Chrome Plated |
| Head Width (inch) | 1 9/16 |
| Material | Chrome Vanadium Steel |
| Finish | Chrome |
| Head Thickness (inch) | 3/4 |
| Minimum Arc Swing (°) | 4 |
| Number of Geared Teeth | 90 |
| Ratchet Type | Standard |
| Reversing | Yes |
| Ratcheting | Yes |
| Head Depth (inch) | 1 3/8 |
| Drive Size (inch) | 1/2 |
| Measurement Type | SAE |
| Overall Length (inch) | 18 |
| Head Shape | Pear |
| Head Type | Fixed |
| Berat (Kg) | 6.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan