MILWAUKEE Mesin Bor Magnet Press 4206-1 350rpm 1set(2pcs)

#Nomor SKU S033333618
Wishlist
Rp64.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4206-1
Unit 1set(2pcs)
Voltage (V) 120 AC
Cord Length (ft) 9
Current (A) 12.5
Chuck Style Keyed
Chuck Size (inch) 3/4
Drilling Capacity in Steel (inch) 3/4
Number of Pieces 2
Phase Single-Phase
Overall Height (inch) 25 1/4
Magnet Type Electro
Drilling Capacity in Wood (inch) 3/4
Drilling Capacity in Cast Iron (inch) 3/4
Drill Travel (inch) 11
Spindle Taper (inch) 3/4
Drill Point Pressure (lbs) 1670
Maximum Core Bit Compatibility (inch) 3/4
Maximum Working Speed (rpm) 350
Number of Spindle Speeds 1
Overall Length (inch) 15
Berat (Kg) 35.3
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan