MILWAUKEE Infrared Thermometer 2267-20NST -22°F to 752°F 1unit
Rp8.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2267-20NST |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Item - Infrared Thermometer | Infrared Thermometer |
| Infrared Temperature Range (°F) | -22 to 752 |
| Infrared Temperature Range (°C) | -30 to 400 |
| Focus Spot Size and Distance - Infrared (inch) | 1 @ 10 |
| Emissivity | Fixed 0.95 |
| Laser Sighting - Infrared | Single Dot |
| Temperature Alarm - Thermometer | High, Low |
| Display - IR Camera | LCD |
| Memory - Instrument | Avg., Dif., Max., Min |
| Alarm Indication | Visual |
| Resolution | 0.1°F/0.1°C |
| Spectral Response - Infrared (µm) | 8.0 to 14.0 |
| Response Time (m/s) | 500 |
| Repeatability (%) | ±0.8 of Reading or ±1°C |
| Operating Temperature Range (°F) | 32 to 122 |
| Infrared Temperature Accuracy (%) | ±2.0 of Reading |
| Infrared Temperature Accuracy (%) (°F) | ±2.0 |
| Special Features | 7-Point Reinforced Housing, Premium LCD for Clearest Readings, Raised Over-Molding Protect Lens and Screen From Direct Impact, Simplified Buttons and Set Up, Survives 6 ft Drop |
| Battery Type | 9V |
| Standards | 21 CFR 1040.10 and 1040.11, Class II Laser, EN 61326-1:2013, EN 61326-2-2:2013 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Fast-scanning Milwaukee Infrared Temp-Gun is designed for ease of use and reliable temperature readings at demanding jobsites. The infrared thermometer has a clear, premium-quality LCD for easy readability indoors and out. It features simplified controls including easy High/Low alarm setup. The reinforced frame, bumpered nose, and shielded LCD help assure durability.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan