PROTO Impact Socket Set J72116 1/4 to 1inch 1set(15pcs)
Rp3.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | J72116 |
|---|---|
| Unit | 1set(15pcs) |
| Socket Size (inch) | 1, 1/2, 1/4, 11/16, 11/32, 13/16, 15/16, 3/4, 3/8, 5/16, 5/8, 7/16, 7/8, 9/16, 9/32 |
| Drive Type | Impact |
| Compatible Fastener Type | Bolts |
| Impact Rated | Yes |
| Locking | Yes |
| Includes Deep Sockets | Yes |
| Socket Shape | 6-Point |
| Material | Alloy Steel |
| Finish | Black Oxide |
| Socket Depth | Deep |
| Number of Pieces | 15 |
| Drive Size (inch) | 3/8 |
| Measurement Type | SAE |
| Standards | ASME B107.110-2012 |
| Standard Socket Count/Style | None |
| Deep Socket Count/Style | (15) 6-Point |
| Deep Socket Style/Size | Deep 12-Point: 1inch, 1/2inch, 1/4inch, 11/16inch, 11/32inch, 13/16inch, 15/16inch, 3/4inch, 3/8inch, 5/16inch, 5/8inch, 7/16inch, 7/8inch, 9/16inch, 9/32inch |
| Socket Size Range (inch) | 1/4 to 1 |
| Container Type | None |
| Berat (Kg) | 2.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These SAE impact socket sets come in sizes that are measured in inches and fractions of an inch to fit fasteners with an SAE (inch) size head. Sets provide an assortment of sockets for a range of fastener sizes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/oxS033325897-1.jpg)