MILWAUKEE Impact Socket Set 49-66-4417 1/2 to 9/16inch 1set(3pcs)

#Nomor SKU S033325743
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp359.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 49-66-4417
Unit 1set(3pcs)
Socket Size (inch) 1/2, 9/16
Drive Type Impact
Compatible Fastener Type Screws
Impact Rated Yes
Socket Length (inch) 1 1/4
Locking Yes
Includes Deep Sockets Yes
Socket Shape 6-Point
Material Alloy Steel
Finish Black Oxide
Socket Depth Deep
Number of Pieces 3
Drive Size (inch) 3/8
Measurement Type SAE
Standard Socket Count/Style None
Deep Socket Count/Style (2) 6-Point
Deep Socket Style/Size Deep 6-Point: 1/2inch, 9/16inch
Socket Size Range (inch) 1/2 to 9/16
Container Type None
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These SAE impact socket sets come in sizes that are measured in inches and fractions of an inch to fit fasteners with an SAE (inch) size head. Sets provide an assortment of sockets for a range of fastener sizes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk