PROTO Hex Bit Set J52110HIM 1/8 to 5/8inch 1set(10pcs)

#Nomor SKU S033317960
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp4.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number J52110HIM
Unit 1set(10pcs)
Socket Size (inch) 1/2, 1/4, 1/8, 3/16, 3/8, 5/16, 5/32, 5/8, 7/32, 9/16
Impact Rated Yes
Tip Style Hex
Material Steel
Finish Black Oxide
Number of Pieces 10
Drive Size (inch) 1/2, 3/8
Measurement Type SAE
Standards ASME
For Screw Type Hex
Tip Size (inch) 1/8 to 5/8
Overall Length (inch) 2 23/32, 3 5/8, 4
Container Type Blow Mold Case
Container (LxWxH) (inch) 10x8x1-5/8
Container Features Compact layout, Ultra thin profile, quick release removeable lid, IP-rated gasket seal for dust and moisture resistance
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hex socket bit sets come with a hex bit on one end to tighten and loosen fasteners with an hexagonal-shaped indentation in the fastener head.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk