PROTO Hex Bit Set J47354 5/8 to 2inch 1set(54pcs)
Rp16.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | J47354 |
|---|---|
| Unit | 1set(54pcs) |
| Socket Size (inch) | 1/2, 1/4, 3/8 |
| Tip Style | Hex, Phillips, Slotted |
| Material | Steel |
| Finish | Chrome |
| Number of Pieces | 54 |
| Drive Size (inch) | 1/2, 1/4, 3/8 |
| Measurement Type | Metric, SAE |
| Standards | ASME |
| For Screw Type | Hex, Phillips, Slotted |
| Overall Length (inch) | 19 mm, 3/4 |
| Container Type | Blow Mold Case |
| Container (LxWxH) (inch) | 16x15x2 1/2 |
| Container Features | Compact layout, Ultra thin profile, quick release removeable lid, IP-rated gasket seal for dust and moisture resistance |
| Berat (Kg) | 6.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Hex socket bit sets come with a hex bit on one end to tighten and loosen fasteners with an hexagonal-shaped indentation in the fastener head.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/q3S033317939-1.jpg)