PROTO Hand Ratchet J5450HTC Pear, 4° Min Arc Swing Chrome 17 1/2inch 1pc

#Nomor SKU S033316079
Wishlist
Rp4.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number J5450HTC
Unit 1pc
Grip Style Ergonomic
Material Alloy Steel
Finish Chrome
Minimum Arc Swing (°) 4
Number of Geared Teeth 90
Ratchet Type Standard
Reversing Yes
Ratcheting Yes
Drive Size (inch) 1/2
Measurement Type SAE
Standards ASME B107.110-2012, SAE AS4984A
Overall Length (inch) 17 1/2
Head Shape Pear
Head Type Standard
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard-head ratchets can speed the turning of fasteners with a mechanism that allows the tool to rotate freely in one direction without removing the ratchet head from the fastener and repositioning the tool.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan