MILWAUKEE Fork Meter 2206-20 1pc

#Nomor SKU S033314426
Wishlist
Rp5.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2206-20
Unit 1pc
Temperature Range (°F) -40 to 752
Max. AC Volts (V) 1000
Max. DC Volts (V) 1000
Max. AC Amps (A) 1
AC Response TRMS
Digital/Analog Digital
Clamp Meter Jaw Style Split
Maximum Ohm (ohm) 40
Counts 4000
Safety Rating CAT IV 600V
Calibration Frequency (Hz) 50 to 60
Auto Ranging Auto Ranging
AC Current Accuracy (%) ±2.0 + 5 Digits
Thermometer Type Type K Thermocouple
Capacitance (µF) 1000
Special Features Built In Voltage Detector and LED Work Light, High Contrast, Rugged Over Molding Increases Durability and User Grip, White On Black Display with Backlight for Easy Reading
Battery Type AA
Jaw Capacity (inch) 0.6 (15mm)
Operating Temperature (°F) 14 to 122
Display Reverse Black LCD
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan