PROTO Electronic Dial Torque Wrench J6339 0.63 to 6.25ft-lb 1unit
Rp16.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | J6339 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Torque Measurement Type | Foot-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter |
| Clockwise Accuracy (%) | ±1 CW |
| Counterclockwise Accuracy (%) | ±1 CCW |
| Rotation | Clockwise and Counterclockwise |
| Torque Adjustability | Adjustable |
| Voltage (V) | 9 DC |
| Power Source | (1) 9V Battery |
| Handle Type | Ergonomic |
| Visual/Audible Indicators | Audible and Visual |
| Torque Range (ft-lbs) | 0.63 to 6.25 |
| Torque Range (N m) | 0.84 to 8.47 |
| Torque Range (inch/lbs) | 7.5 to 75 |
| Material | Alloy Steel |
| Finish | Chrome |
| Drive Size (inch) | 1/4 |
| Measurement Type | SAE |
| Overall Width (inch) | 3 |
| Overall Length (inch) | 11 |
| Overall Length (mm) | 279.4 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These standard-head electronic torque wrenches have a high-contrast rotary dial display that shows the amount of torque to avoid overtightening or undertightening fasteners. They measure turning force electronically for high accuracy compared to analog torque wrenches.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan