MILWAUKEE Electrical Tester 2213-20 CAT III 1000V/CAT IV 600V, Flashlight 5 to 600VAC, 2 to 600VDC 1unit
Rp2.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2213-20 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Basic DC Accuracy (%) | ±3 + 5 Digits |
| Safety Rating | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
| Auto Ranging | Yes |
| AC Voltage Range (V) | 5 to 600 |
| DC Voltage Range (V) | 2 to 600 |
| Resistance (kΩ) | 2 to 20 |
| Flashlight | Yes |
| Special Features | Belt Clip Accessory and LCD Display |
| Battery Type | AAA |
| Alert Type | Digital DisplayLightSound |
| Auto Power OFF | Yes |
| Battery Chemistry | Alkaline |
| Battery Size | AAA |
| Cable Length (ft) | 4.58 |
| Includes | Belt ClipTest Lead Set |
| Includes Batteries | Yes |
| Max. AC Voltage (V) | 600 |
| Max. DC Voltage (V) | 600 |
| Power Source | Battery |
| UNSPSC | 41113637 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Continuity testers verify the existence of power or continuity in electrical lines. Also called solenoid testers, these handheld units are commonly used by electricians to test switches, outlets, and breaker panels.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan