RIDGID Copper Cutting/Prep Machine 93492 1/2-2inch 1unit
Rp85.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1unit |
|---|---|
| Frequency (Hz) | 60 |
| Functions With | Pipes |
| Machine Capacity (inch) | Tube 1/2 to 2 |
| Voltage (V) | 115 |
| Current (A) | 6 |
| Corded/Cordless | Corded |
| Switch Type | On/Off Toggle |
| Horsepower (HP) | 1/3 |
| No Load Speed (rpm) | 450 |
| Pipe Equipment Series | 122 |
| No. of Speeds | 1 |
| Characteristics | Built-in 1/2 in Incremental Measuring Scale, Carrying Handle, Guide Rollers |
| Phase | 1 |
| Standards | CSA Approved and Approved to UL Standard, NRTLC |
| Overall Width (inch) | 16 3/4 |
| Overall Length (inch) | 15 1/8 |
| Catalog Number | 93492 |
| Size (inch) | 1/2-2 |
| Berat (Kg) | 32.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 03 October 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan