MILWAUKEE Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) 48-22-3078 1pc

#Nomor SKU S033296876
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 48-22-3078
Unit 1pc
Material Steel
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Our 7-in-1 High-Leverage Combination Pliers feature seven core functions for electrical installation. The wide jaw pliers make grabbing and twisting wire easy, while the crimper provides you with added functionality when working with both insulated and non-insulated terminals. The wire cutter, wire stripper, and loop maker allow you to make quick wire preparation. The built-in reamer allows you to ream ½" through 1" conduit, while the bolt cutter cuts #6 and #8 bolts. A swing-lock design delivers fast, one-handed operation, and the high-leverage handles make cutting and crimping easier. The MILWAUKEE 7-in-1 electrical pliers provide maximum productivity and are perfect for the toughest jobsites.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan