PROTO Double Box End Wrench (Kunci Ring) J1191M-A-TT Chrome 7x8mm 1pc
Rp799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | J1191M-A-TT |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Grip Style | Plain |
| Handle Color | Silver |
| Handle Type | Steel |
| Single End/Double End | Double End |
| Material | Alloy Steel |
| Finish | Chrome |
| Head Offset Angle (°) | - |
| Tether Style | Tether Ready |
| Wrench Shape | Straight |
| Box End Type | 6-Point Box End |
| Wrench Length Style | Standard |
| Min. Arc Swing (°) | 24, 25 |
| Head Size (mm) | 7, 8 |
| Head Thickness (inch) | 3/8 |
| Measurement Type | Metric |
| Standards | ASME |
| Number of Points | 6 |
| Overall Length (inch) | 4 1/2 |
| Head Type | Standard |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 03 February 2026 |
Informasi Produk
Description
Tether-ready ratcheting box-end wrenches allow the attachment of a tether where the tether is attached to the user or a fixed object to prevent the wrench from falling and causing injuries or damage when working at height. These double-end wrenches have a different metric size on each end for use on two different size fasteners. The 6-pt. box end design allows more contact with the fastener's sides than the 12-pt. style and prevents rounding the fastener's corners. The ratcheting box ends each have a gear mechanism that allows the wrench to rotate freely in one direction without removing the wrench head from the fastener and repositioning the wrench.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/PROTO%20Double%20Box%20End%20Wrench%20(Kunci%20Ring)%20J1191M-A-TT%20Chrome%207x8mm%201pc/qdS033291949-1.jpg)