PROTO Double Box End Wrench (Kunci Ring) J2620PW Black Oxide 1 1/4inch 1pc
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | J2620PW |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Grip Style | Plain |
| Handle Color | Black |
| Handle Type | Ergonomic |
| Single End/Double End | Single End |
| Material | Alloy Steel |
| Finish | Black Oxide |
| Head Size (inch) | 1 1/4 |
| Head Offset Angle (°) | 60 |
| Tether Style | Not Tether Capable |
| Wrench Shape | Straight |
| Box End Type | 12-Point Box End |
| Wrench Length Style | Extra Long |
| Wrench Product Grouping | Wrenches |
| Head Thickness (inch) | 3/4 |
| Measurement Type | SAE |
| Standards | GGG-W-636e |
| Number of Points | 12 |
| Overall Length (inch) | 10 3/4 |
| Head Type | Offset |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 03 February 2026 |
Informasi Produk
Description
Box-end wrench leverage wrenches allow the attachment of an extension handle for hard-to-reach fasteners and provide additional torque to tighten fasteners more snugly. These single-end wrenches are SAE (inch) size for use on one specific size fastener. The enclosed head provides more contact to the fastener and allows more torque than an open-end wrench since the box end is less likely to slip off the fastener.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/PROTO%20Double%20Box%20End%20Wrench%20(Kunci%20Ring)%20J2620PW%20Black%20Oxide%201%201%2F4inch%201pc/auS033291390-1.jpg)