MILWAUKEE Angle Grinder 6124-31 5inch 1unit
Rp5.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6124-31 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Anti-Kickback Clutch Type | Electronic |
| Spindle Thread Size (inch) | 5/8-11 |
| Grip Style | Rat Tail |
| Brake Type | None |
| Electrical Protection | Burst-Protection, Double Insulated, Overload Protection |
| Safety features | Adjustable Guard, Anti-Kickback Clutch, Tether Capable |
| Cord Length (ft) | 8 |
| Current (A) | 13 |
| For Wheel Type | Type 27 |
| Guard Adjustment | Toolless Adjustable |
| Switch Type | Trigger |
| DUTY | Heavy Duty |
| Plug Type | Two-Prong |
| Maximum Speed (rpm) | 9000 |
| Minimum Speed (rpm) | 9000 |
| Kit Contents | (1) Bare Tool, (1) Type 27 Guard |
| Tether Style | Tether Capable |
| Wheel Diameter (inch) | 5 |
| Overall Length (inch) | 15 1/2 |
| Head Type | Standard Head |
| No Load Speed (rpm) | 9000 |
| Berat (Kg) | 3.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
The standard head on these angle grinders is sized for material removal and cutting on surfaces without tight angles and corners. Their rat-tail grip forms a tapered body that's longer but slimmer than a barrel grip. This allows for better control and a more comfortable hold to reduce fatigue during extended use. They are designed for a two-handed grip with one hand on the body and the other hand on the side handle.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan