PROTO Alignment Pry Bar J2127 Point End 3/4x7/8x38inch 1pc

#Nomor SKU S033286761
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number J2127
Unit 1pc
Handle Color Black
Bar Color Black
Bar Shape Round
Bar Diameter (inch) 3/4
Finish Black Oxide
Type Pry Bars
End Style Point
Bar Width (inch) 3/4
End Width (inch) 7/8
Bar Material Steel
End Angle Style Offset, Straight
Features Extending Tool Life and Performance, Prevent Rust Corrosion
Standards ASME B107.52
Overall Length (inch) 38
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk