Shark Electro Motor Fetch 4 Pole Three Phase 7.5HP 1unit
Rp7.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1unit |
|---|---|
| Power (HP) | 7.5 |
| Phase | 3 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Number of Poles | 4 |
| Voltage (V) | 380 |
| Frame | 132M |
| Ampere (A) | 15.4 |
| Insulator Class | B |
| Motor Speed (rpm) | 1440 |
| Berat (Kg) | 60.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Fetch Electro Motor 7.5 HP menghasilkan power yang lebih stabil dan juga hemat listrik. Hal ini di dukung oleh kapasitor yang dipasang pada Electro Motor ini. Merupakan Elektro Motor 3 Phase 4 Pole dengan berat 60 kg, memiliki daya 7.5 HP / 5.5 kW berkecepatan 1440 rpm. Menggunakan gulungan kawat dengan bahan tembaga serta bentuk casing bersirip dan terbuat dari bahan besi cor membuat Electro Motor ini sangat kuat, tangguh serta dapat diandalkan.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan