Shark Electro Motor Fetch 4 Pole Three Phase 5HP 1unit

#Nomor SKU S033260181
Wishlist
Rp4.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Power (HP) 5
Phase 3
Frequency (Hz) 50
Number of Poles 4
Voltage (V) 380
Frame 1122M
Ampere (A) 8.8
Insulator Class B
Motor Speed (rpm) 1420
Berat (Kg) 43.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fetch Electro Motor 5 HP menghasilkan power yang lebih stabil dan juga hemat listrik. Hal ini di dukung oleh kapasitor yang dipasang pada Electro Motor ini.Merupakan Elektro Motor 3 Phase 4 Pole dengan berat 43 kg, memiliki daya 5 HP / 4 kW berkecepatan 1420 rpm. Menggunakan gulungan kawat dengan bahan tembaga serta bentuk casing bersirip dan terbuat dari bahan besi cor membuat Electro Motor ini sangat kuat, tangguh serta dapat diandalkan.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan