Shark Electro Motor Fetch 4 Pole Single Phase 0.25HP 1unit

#Nomor SKU S033260136
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Power (HP) 0.25
Phase 1
Frequency (Hz) 50
Number of Poles 4
Voltage (V) 220
Frame 90L
Ampere (A) 2.9
Insulator Class F
Motor Speed (rpm) 1420
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fetch Electro Motor 1/4 HP menghasilkan power yang lebih stabil dan juga hemat listrik. Hal ini di dukung oleh kapasitor yang dipasang pada Electro Motor ini. Merupakan Elektro Motor 1 Phase 4 Pole dengan berat 10 kg, memiliki daya 1/4 HP / 0.18 kW berkecepatan 1420 rpm. Menggunakan gulungan kawat dengan bahan tembaga serta bentuk casing bersirip dan terbuat dari bahan besi cor membuat Electro Motor ini sangat kuat, tangguh serta dapat diandalkan.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan